Beli harga mesin miling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  2. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  3. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  4. RYU Gasoline Chain Saw Steel (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    RYU Gasoline Chain Saw Steel (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Size: 22inch
    • Displacement: 52cc
    • Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
    • Chain Qty: 43
    • Teeth of Sprocket: 7 T
    • Fuel Tank Capacity: 550ml
    • Chain Oil Tank Capacity: 250ml
    • Dimensions: 52x29x29cm
    • Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
    • Maximum RPM: 2800rpm
  5. YASUKA Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp5.599.900

    YASUKA Gergaji Mesin
    atribut:
    • Cylinder (cc): 52
    • Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
    • Bar of Length (inch): 22
    • Ignition Method: Recoil/Tarik
    • Fuel Capacity (ml): 520
    • Oil Capacity (ml): 260
  6. FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Capacity: 0.55L
    • Dimension: 41x26.5x29.5mm
    • Mixed. Fuel: Bensin 25L : 2-T Oli 1L
    • Chain Oil Capacity: 0.26L
    • Chain Saws: 3/8inch Pitch. 058inch Gauge
    • Sproket: 7T
  7. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  8. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  9. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  10. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  11. MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  12. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga mesin miling Terbaru November 2026
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp229.999.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
RYU Gasoline Chain Saw Steel (Gergaji Mesin)Rp2.699.900
YASUKA Gergaji MesinRp5.599.900
FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)